VESTIL CJ-BEAM-SN Stålstabiliserende jekk med solide skumhjul, 50000 Lb. Kapasitet, gul | AG7PJB

VESTIL CJ-BEAM-SN Stålstabiliserende jekk med solide skumhjul, 50000 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7PJB Modell: CJ-BEAM-SN

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde19.69 "
Base bredde16 "
Batteri inkludertNei
Stråledistanse4 3 / 8 "
Beam Width29 3 / 4 "
FARGEGul
Hodelengde4.38 "
leder Bredde29 3 / 4 "
Høyde41 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde27.38 "
Løftekapasitet50000 lbs.
Lastekapasitet100000 lbs.
Senket høyde41 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde55 "
Maks. Reiseavstand14 "
MåleenheterHVER
MekanismeSkru
Min. Høyde41 "
Antall hjul2
OperasjonHånd sveiv
Hevet høyde55 inn.
Bakhjul Dia.16 "
Statisk lastekapasitet100000 lbs.
typenHåndbok
HjulmaterialeSkum fylt
Hjulstørrelse16 inn.
Hjul TypeSolid skum
Bredde29 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.65
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)69.53
Skipets bredde (cm)75.57
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeLengdeHjulmaterialePris
VESTIL CJ-BEAM-PN stabiliserende jekk pneumatiske hjul, 50000 Lb. Kapasitet | AG7PHZ CJ-BEAM-PN21 1 / 8 "27.56 "Gummi17 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CJ-BEAM-SN Stålstabiliserende jekk med solide skumhjul, 50000 Lb. Kapasitet, gul
17 566 NOK / enhet