VESTIL PPT-serien tunge lastebiler i plast


filtre
Caster Dia .: 6" , hjulmateriale: polyuretan , hjulbredde: 2" , Farge: Grå , Dekkhøyde: 10 " , Dekklengde: 60 " , Dekkbredde: 30 " , Håndtakshøyde: 34 " , Materiale: Plast , Maks. Plattformhøyde: 10 " , Antall batteri: Nei , Total høyde: 34 " , Total bredde: 30 " , Plattformhøyde: 10 " , Plattformlengde: 60 " , Plattformmateriale: Plast , Plattformbredde: 30 " , Strømkilde: Håndbok
StilModellType hjulInkludererLastekapasitetAntall hjulAntall håndtakTotal lengdePris (eks. mva)
A
PPT-2-41
(2) Stiv, (2) Svingbar(1) 34" høydehåndtak, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde2000 lbs.4163.5 "10 408 NOK
B
PPT-2-42
(2) Stiv, (2) Svingbar(2) 34" høydehåndtak, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde2000 lbs.4267.5 "12 989 NOK
C
PPT-3-61
(2) Stiv, (4) Svingbar(1) 34" høydehåndtak, (4) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde3000 lbs.6163.5 "11 023 NOK
D
PPT-3-62
(2) Stiv, (4) Svingbar(2) 34" høydehåndtak, (4) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde3000 lbs.6267.5 "12 741 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?