VESTIL PPT-2-42 plattformtruck i plast, 2 håndtak, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XLY Modell: PPT-2-42

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform lastebil av plast
Caster Dia.6"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde10 "
Deck lengde60 "
Dekkbredde30 "
Fremre hjul Dia.6"
Håndtakets høyde34 "
Høyde44.5 "
Inkluderer(2) 34" høydehåndtak, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde
Lengde60 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialePlast
Maks. Plattformhøyde10 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Antall håndtak2
Total høyde34 "
Total lengde67.5 "
Samlet bredde30 "
Plattformhøyde10 "
Plattform Lengde60 "
PlattformmaterialePlast
Plattformbredde30 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Statisk lastekapasitet2,000 lbs.
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.1
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellType hjulInkludererLastekapasitetAntall hjulAntall håndtakTotal lengdePris
VESTIL PPT-2-41 plattformtruck i plast, 1 håndtak, 2000 Lb. Kapasitet | AG7XLX PPT-2-41(2) Stiv, (2) Svingbar(1) 34" høydehåndtak, (2) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde2000 lbs.4163.5 "10 408 NOK
VESTIL PPT-3-61 Plastplattform lastebil, 1 håndtak, 3000 Lb. Kapasitet | AG7XLZ PPT-3-61(2) Stiv, (4) Svingbar(1) 34" høydehåndtak, (4) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde3000 lbs.6163.5 "11 023 NOK
VESTIL PPT-3-62 plattformtruck i plast, 2 håndtak, 3000 Lb. Kapasitet | AG7XMA PPT-3-62(2) Stiv, (4) Svingbar(2) 34" høydehåndtak, (4) svingbare hjul 2" bredde og (2) stive hjul 2" bredde3000 lbs.6267.5 "12 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PPT-2-42 plattformtruck i plast, 2 håndtak, 2000 Lb. Kapasitet
12 989 NOK / enhet