VESTIL TRS-serien Støysvak stålplattformlastebiler uten fotbrems


filtre
Caster materiale: Gummi , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , Farge: Blå , Fotbrems: Nei , Håndtak nedbrettet høyde: 9 1 / 2 " , Materiale: Stål , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Håndbok , Høyde øverste hylle: 26 "
StilModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A
TRS-1827-M
-4"----27 "18 "-
RFQ
B
TRS-2431
-5"----31 "24 "3 892 NOK
C
TRS-2334-M
-5"----34 "23 "7 372 NOK
D
TRS-1924
26.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
E
TRS-1927-2
29.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "4 651 NOK
F
TRS-2429-DH
36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?