VESTIL TRS-1827-M ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXJ

VESTIL TRS-1827-M ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems

Vare: AG8AXJ Modell: TRS-1827-M

Få tak i det Mai 15, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet330 lbs.
Caster Dia.4"
Brettet høyde9-7 / 8 tommer
FotbremsNei
Håndtakets høyde33-3 / 8 tommer
Håndtakets høyde33.375 "
Høyde33.375 "
Lengde29.13 "
Lastekapasitet330 lbs.
MåleenheterHVER
Plattform Lengde27 "
Plattformbredde18 "
typenSidenett
Brukbar lengde26.625 "
Brukbar bredde14-7 / 8 tommer
Bredde18.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)84.77
Skipets lengde (cm)73.98
Skipets bredde (cm)47.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1924 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
VESTIL TRS-1927-2 ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "4 651 NOK
VESTIL TRS-2334-M ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "7 372 NOK
VESTIL TRS-2429-DH ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431 lastebil i stål, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "3 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-1827-M ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems