VESTIL TRS-2431 lastebil i stål, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXX

VESTIL TRS-2431 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems

På lager
Vare: AG8AXX Modell: TRS-2431

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeGummi
FotbremsNei
Håndtakets høyde33-7 / 8 tommer
Håndtakets høyde33.875 "
Høyde34 "
Lengde36 "
Lastekapasitet660 lbs.
MåleenheterHVER
Plattform Lengde31 "
Plattformbredde24 "
typenFolding Håndtak
Brukbar lengde30.375 "
Brukbar bredde22-3 / 8 tommer
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1827-M ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXJ TRS-1827-M-4"----27 "18 "-
RFQ
VESTIL TRS-1924 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
VESTIL TRS-1927-2 ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "4 651 NOK
VESTIL TRS-2334-M ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "7 372 NOK
VESTIL TRS-2429-DH ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-2431 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems
3 892 NOK / enhet