REES Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Støpt sink , Farge: Rød , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Hodemateriale: Delrin , IP-vurdering: 65 , Materiale: Metal , NEMA-vurdering: 12, 13 , Antall operatører: 1 , Terminaltilkobling: Skrue klemme
StilModellHandlingKontakt skjemaStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A
22102-102
Vedlikeholdt Push1NO / 1NC22mmHengelås sopphode5 211 NOK
B
22102-122
Vedlikeholdt Push2NO / 2NC22mmHengelås sopphode6 327 NOK
C
22102-312
Vedlikeholdt Push2NC22mmHengelås sopphode7 694 NOK
D
40102-122
Vedlikeholdt push / Maintained Pull2NO / 2NC30mm31mm sopphode6 803 NOK
E
40102-212
Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 2NC30mm31mm sopphode8 533 NOK
F
40102-102
Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 1NC30mm31mm sopphode5 558 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?