Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REES 40102-102 Sopp-trykknapp-operatør, nødstopp, rød | AH6YHB 36LR88

REES 40102-102 Mushroom-trykkknappoperatør, nødstopp, rød

På lager
Vare: AH6YHB Modell: 40102-102Kryssreferanse: 36LR88
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
5 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNødstopp trykknapp
HandlingVedlikeholdt push / Maintained Pull
Grunnleggende materialeMetal
BezelStøpt sink
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
HodematerialeDelrin
IP Rating65
MaterialeMetal
NEMA-vurdering12, 13
Antall operatører1
Størrelse30mm
TerminalforbindelseSkrue klemme
Type operatør31mm sopphode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontakt skjemaStørrelseType operatørPris
REES 40102-122 Sopp trykknapp operatør, nødstopp, rød | AH6YHC 36LR89 40102-122Vedlikeholdt push / Maintained Pull2NO / 2NC30mm31mm sopphode6 803 NOK
REES 40102-212 Positiv bryter med trykknapp, rød | AH6YHD 36LR90 40102-212Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 2NC30mm31mm sopphode8 533 NOK
REES 22102-102 Nødstopp-trykknapp, Delrin, Rød | AH6YHE 36LR91 22102-102Vedlikeholdt Push1NO / 1NC22mmHengelås sopphode5 211 NOK
REES 22102-122 Nødstopp trykknapp, låsbar, rød | AH6YHF 36LR92 22102-122Vedlikeholdt Push2NO / 2NC22mmHengelås sopphode6 327 NOK
REES 22102-312 Nødstopp trykknapp, låsbar, rød | AH6YHG 36LR93 22102-312Vedlikeholdt Push2NC22mmHengelås sopphode7 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REES 40102-102 Mushroom-trykkknappoperatør, nødstopp, rød
5 558 NOK / enhet