Rees 22102-122 nødstoppknapp eller låsbar nødstoppknapp er en håndbetjent kontrollkretsenhet som brukes med elektromagnetisk utstyr og industrielle maskiner i øyeblikkelige operasjoner. Denne kraftige trykknappen er egnet for stansepresser, overføringsmaskiner, kantpresser og punktsveiseutstyr som start, stopp, topp-stopp, tommer, jogge, på, av, forover, revers-knapper og mer.
Egenskaper:
- Rees 22102-122 nødstoppknapp har NO- og NC-kontakter (2 hver) av kontaktblokken med positiv åpning.
- Den har en maksimal kontaktklassifisering på 600VAC ved 1.2A og 250VDC ved 1.1A.
- Denne trykknappbryteren leveres med monteringsutstyr og Buna-N (NBR) O-ring for enkel installasjon og en oljetett forsegling etter installasjon.
- Dens mekaniske levetid er 1000000 med vedlikeholdt drift
- Hver bryter kan romme opptil seks separate kontaktblokker.
- Kriteriene for direkte åpningshandling (positiv åpningshandling) (av et kontaktelement) er oppfylt når en eller flere av en vanligvis lukket kontaktblokk er installert på en rød operatør.
- Dette positive bruddet eliminerer kravet til fjær for at de vanligvis lukkede kontaktene skal bryte.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er noen punkter du bør merke deg før du installerer denne låsbare nødstoppknappen?
A.
- Denne bryteren skal bare brukes i applikasjoner der vaktenhetene for betjeningspunkt er riktig installert og vedlikeholdt i henhold til de nødvendige OSHA- og ANSI-forskriftene og -standardene.
- Operasjoner uten effektive sikkerhetstiltak ved bruk kan føre til alvorlige skader på brukere.
Q. Hva er denne Rees 22102-122 nødstopp-trykknappen laget av?
A. Denne Rees 22102-122 låsbare nødstoppknappens rødfargede deksel har støpt sinkkonstruksjon med tørr pulvermaling. Det soppformede stempelhodet er laget av støpt DuPont Delrin 100ST Acetal for slagfasthet.
Q. Hva er driftstemperaturen til denne Rees 22102-122 trykknappen?
A. Denne Rees 22102-122-trykknappen kan fungere i temperaturer fra 32 til 131 grader C (0 til 55 grader F). Den kan lagres ved temperaturer fra -40 til 185 grader C (-40 til 85 grader F).