VESTIL TRS-1924 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXL

VESTIL TRS-1924 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems

Vare: AG8AXL Modell: TRS-1924

Få tak i det Mai 20, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet330 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeGummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.4"
Håndtak foldet ned i høyden9 1 / 2 "
Håndtakets høyde33 1 / 2 "
Høyde33.5 "
Inkluderer(1) 33 1/2" høyde nedfellbart håndtak, (2) stive hjul 1 1/4" bredde og (2) svingbare hjul 1 1/4" bredde
Lengde26.5 "
Lastekapasitet330 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde5.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde33.5 "
Total lengde26.5 "
Samlet bredde19 "
Plattform fra bakken5.5 "
Plattformhøyde5.5 "
Plattform Lengde24 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde19 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.4"
Brukbar lengde23.75 "
Brukbar bredde17-1 / 2 tommer
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1827-M ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXJ TRS-1827-M-4"----27 "18 "-
RFQ
VESTIL TRS-1927-2 ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "4 651 NOK
VESTIL TRS-2334-M ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXT TRS-2334-M-5"----34 "23 "7 372 NOK
VESTIL TRS-2429-DH ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431 lastebil i stål, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "3 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-1924 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems