KRUEGER HS3-2-117 Therma Level Gauge, 2 NPT, 117 Depth, Stainless Steel, Wetted Rod | AJ8ECE

KRUEGER HS3-2-117 termisk nivåmåler, 2" NPT, 117" dybde, rustfritt stål, fuktet stang

På lager
Vare: AJ8ECE Modell: HS3-2-117

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTherma nivåmåler
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT Mann
Dybde117 "
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Krueger HS3-2-117 Therma level gauge is suitable for above-the-ground storage tanks. This easy-to-install level gauge is ideally designed for measuring all types of liquid levels.

Egenskaper:

  • Krueger HS3-2-117 Therma level gauge has a simple mechanical design that ensures longevity, minimum maintenance, rapid installation and affordable repairs.
  • The stainless steel constructed wetted material provides exceptional compatibility with aggressive chemicals.
  • It features stainless steel rods, bushing & floats for prolonged use and durability.
  • Det estimerte væskenivået i tanken er avbildet øverst på den røde indikatoren, noe som gjør det enkelt å lese.
  • This model has a 2-inch NPT male connection size that can read out measurements for standard tanks.
  • It comes with a 2-piece bushing structure to point the swing arm away from corners, walls and other tank impediments.
  • The gauge is glass calibrated and comes with an aluminium locking nut to secure the gauge in place.

Kompatibelt tilbehør:

  • Krueger trommealarmer: These Dalarm (direct mount) and Ralarm (Remote mount) units are designed to provide visual as well as audible indication of tank levels. They feature a magnetic switch that triggers a 110-dB alarm and are powered by a 9-volt lithium battery. These models can be easily reset even in the Alarm mode.
  • Krueger LED At-A-Glance-tilbehør: De gir mulighet for fjernlesing til den mekaniske måleren.
  • Krueger Guard Gauge: Dette dekselet beskytter de synlige plastkomponentene på toppen av måleren.
  • Krueger Glass Calibration: Den tilbyr forsvar mot varme, gasser, forringelse og hjelper også med å bestå branninspeksjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Q. How does a tank level indicator work?

A. Water level indicators use sensor probes to show the amount of water in a storage tank. These probes relay data back to the control panel to set off an alert or indication.

Q. How to install a tank level gauge?

A.

  • Skru først av lokket på tanken.
  • Skru ut den røde mutteren ved å fjerne kalibreringen og bøssingen under installasjonen.
  • Forleng nivåarmen til strømningsmåleren.
  • Tre inn bøssingen og fest flottøren til den andre enden av røret.
  • Mens du svinger armen i ønsket retning, slipper du måleren gjennom det midterste hullet.
  • Sørg for at røret er loddrett / vertikalt og stram deretter kapselmutteren godt for hånd.
  • Plasser en ny kalibrering på plass, og trekk til den røde låsemutteren.

Q. Hvordan kalibrerer du en nivåmåler?

A.

  • Nivåmålerhuset skal åpnes.
  • Finn skruen og snurr den med en unbrakonøkkel.
  • Avhengig av forskyvningen du ønsker, roter sakte enten med eller mot klokken.
  • For å bekrefte avlesningen, utfør en ny kalibrering.

Q. How can I prevent the top of my gauge from becoming weathered or warped in the future?

A. The gauge may be upgraded in several ways to extend its life and performance. The gauges' resistance to heat, fumes and sunlight is increased by the glass calibration, transforming the calibration's interior portion into a glass.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER HS1-2-12 termisk nivåmåler, 2" NPT, 12" dybde, rustfritt stål | AJ8CRE HS1-2-122"12 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-13 termisk nivåmåler, 2" NPT, 13" dybde, rustfritt stål | AJ8CRF HS1-2-132"13 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-14 termisk nivåmåler, 2" NPT, 14" dybde, rustfritt stål | AJ8CRG HS1-2-142"14 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-15 termisk nivåmåler, 2" NPT, 15" dybde, rustfritt stål | AJ8CRH HS1-2-152"15 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-16 termisk nivåmåler, 2" NPT, 16" dybde, rustfritt stål | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "896NOK
KRUEGER HS1-2-17 termisk nivåmåler, 2" NPT, 17" dybde, rustfritt stål | AJ8CRK HS1-2-172"17 "896NOK
KRUEGER HS1-2-18 termisk nivåmåler, 2" NPT, 18" dybde, rustfritt stål | AJ8CRL HS1-2-182"18 "896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER HS3-2-117 termisk nivåmåler, 2" NPT, 117" dybde, rustfritt stål, fuktet stang
4 346 NOK / enhet