DAYTON Beltedrevne røraksiale vifter, 24 tommers bladdiameter


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Bladdia.: 24 " , CFM @ 1.250-In. SP: 7398 , Dimensjon A: 27 " , Dimensjon B: 16.75 " , Dimensjon D: 18 " , Drive Type: Belte , Maks. Dybde: 18 " , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Antall blader: 6 , Skaft Dia.: 1"
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon CDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningPris (eks. mva)
A
7J341
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "131213.4 / 6.8-6.738 929 NOK
B
7AF71
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.630 700 NOK
B
7AF69
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.128 689 NOK
B
7AF70
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.231 368 NOK
B
7AF74
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11993.0/1.530 777 NOK
A
7J342
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "131210.0 / 5.3-5.038 539 NOK
A
7J335
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10622.3-2.4/1.239 052 NOK
A
7J336
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10622.2-2.2/1.136 296 NOK
C
4GXU5
-304 rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--66 752 NOK
C
7AG36
-Rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.575 135 NOK
A
7J339
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "11993.0/1.538 461 NOK
A
7J338
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.538 384 NOK
D
3C411
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--22 318 NOK
B
7AF67
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.028 510 NOK
C
7AG38
-Rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11992.8-2.8/1.473 966 NOK
A
7J333
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10628.8 / 4.2-4.437 983 NOK
A
7J334
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "10628.0 / 4.0-4.036 194 NOK
A
7J343
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "13123.4-3.6/1.845 243 NOK
A
7J340
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "11992.8-2.8/1.437 216 NOK
E
166258
-Stål5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--30 002 NOK
A
7J337
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "119911.0 / 5.4-5.538 811 NOK
C
7AG33
-Rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.275 803 NOK
A
7J344
-Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "13123.1-2.8/1.441 040 NOK
B
7AF68
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.430 299 NOK
B
7AF72
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.0 / 5.4-5.531 127 NOK
C
7AG32
-Rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.072 944 NOK
B
7AF73
-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "11992.8-2.8/1.429 532 NOK
A
7J346
2914Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "14684.5-4.1/2.041 670 NOK
A
7J348
2914Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "146815.2 / 8.2-7.643 488 NOK
A
7J347
2914Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "14688.7-8.441 712 NOK
B
7AF75
3164Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.1-2.8/1.433 356 NOK
B
7F961
3164Gnistbestandig aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131213.6/6.831 245 NOK
B
7F960
3164Gnistbestandig aluminium25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131214.0/7.030 855 NOK
C
7AG42
3164Rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.1-2.8/1.477 790 NOK
B
7AF76
3164Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "13123.4-3.6/1.837 559 NOK
C
7AG40
3164Rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "131210.0 / 5.3-5.075 289 NOK
B
7AF78
5634Aluminum25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14688.7-8.434 028 NOK
B
7AF77
5634Aluminum25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.635 804 NOK
B
7F833
5634Gnistbestandig aluminium25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.7-4.4/2.234 371 NOK
C
7AG44
5634Rustfritt stål25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.5-4.1/2.078 421 NOK
B
7F830
5634Gnistbestandig aluminium25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "14684.5-4.1/2.033 986 NOK
C
7AG46
5634Rustfritt stål25.75 "291424-5 / 16 "7 / 16 "146815.2 / 8.2-7.680 239 NOK
A
7J351
6445Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "168818.8 / 10.2-9.437 525 NOK
A
7J349
6445Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "16886.0-5.8/2.945 122 NOK
A
7J350
6445Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "16886.0-5.4/2.739 246 NOK
C
7AG48
7290Rustfritt stål25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.0-5.4/2.775 996 NOK
B
7F834
7290Gnistbestandig aluminium25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.2-5.8/2.937 878 NOK
B
7AF79
7290Aluminum25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.429 827 NOK
C
7AG49
7290Rustfritt stål25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "168818.8 / 10.2-9.474 318 NOK
B
7F831
7290Gnistbestandig aluminium25.75 "644524-5 / 16 "7 / 16 "16886.0-5.4/2.731 562 NOK
A
7J353
8143Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "19108.9-8/4.040 268 NOK
A
7J354
8143Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "191030.0/15.045 682 NOK
A
7J352
8143Stål5 / 16 "-24-5 / 16 "5 / 16 "19108.4/4.248 591 NOK
C
7AG50
8769Rustfritt stål25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.4/4.285 341 NOK
B
7F832
8769Gnistbestandig aluminium25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.7-7.8/3.934 655 NOK
B
7AF80
8769Aluminum25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "191030.0/15.037 997 NOK
C
7AG51
8769Rustfritt stål25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "19108.9-8/4.077 018 NOK
C
7AG52
8769Rustfritt stål25.75 "814324-5 / 16 "7 / 16 "191030.0/15.082 432 NOK

Beltedrevne røraksiale vifter, 24 tommers bladdiameter

Dayton belte-drevne tubeaxial-vifter monteres vertikalt eller horisontalt for å fjerne lukt, fuktighet og røyk fra innsiden til utsiden av en ventil i malingsprøyteboder, rengjøringstanker og blandingsrom. Disse røraksialviftene har et hjul av skive eller en propell inne i en sylindrisk rørlignende struktur med bare et lite mellomrom mellom huset og bladet for å forbedre vifteeffektiviteten. De har rustfritt stål / stålhus med bakt emaljemaling og gnistbestandig aluminium / rustfritt stål / stål / aluminium propeller for rustbeskyttelse og strukturell styrke. Beltedrevvifter gir større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er i direkte kontakt med viftens bevegelige deler. Utvalgte modeller leveres uten stasjonspakker for å tilpasse vifter i henhold til spesifikke applikasjoner. Velg blant et stort utvalg av disse eksosviftene for rør, tilgjengelig i motorhastigheter fra 1725 til 3450 o / min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?