DAYTON 166258 Tube Axial Fan 27 tommer H 27 tommer bredde | AF2GAC 6TFD8

DAYTON 166258 Rør aksialvifte 27 Tommer H 27 Tommer Bredde

På lager
Vare: AF2GAC Modell: 166258Kryssreferanse: 6TFD8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStål
Boltsirkel Dia.5 / 16 "
Dimensjon A27 "
Dimensjon B16.75 "
Dimensjon C24.313 "
Dimensjon D18 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Høyde27 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens27 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens24-5 / 16 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Innløp Dia.24.625 "
Maks. Omgivelsestemp.200 Grader F
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur500 grader F i 4 timer, 1000 grader F i 15 minutter.
Maks. Motorhøyde10 "
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.24.625 "
Skaft Dia.1"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon CDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningPris
DAYTON 3C411 Rør aksialvifte 26-7/8 tommer Bredde 37-1/4 tomme Høyde | AC8LKU 3C411-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--22 318 NOK
DAYTON 4GXU5 Tube Axial Fan 37-1 / 4 inch H 26-7 / 8 inch Width | AD7WXD 4GXU5-304 rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--66 752 NOK
DAYTON 7AF67 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.028 510 NOK
DAYTON 7AF68 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.430 299 NOK
DAYTON 7AF69 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.128 689 NOK
DAYTON 7AF70 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.231 368 NOK
DAYTON 7AF71 røraksial vifte med drivpakke 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.630 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 166258 Rør aksialvifte 27 Tommer H 27 Tommer Bredde
30 002 NOK / enhet