DAYTON 3C411 Rør aksialvifte 26-7/8 tommer Bredde 37-1/4 tomme Høyde | AC8LKU

DAYTON 3C411 Rør aksialvifte 26-7/8 tommers bredde 37-1/4 tommers høyde

På lager
Vare: AC8LKU Modell: 3C411

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.25.75 "
Dimensjon A27 "
Dimensjon B16.75 "
Dimensjon C24-5 / 16 "
Dimensjon D18 "
Dimensjon E7 / 16 "
KjøretypeBelte
Høyde37.25 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens27 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens24-5 / 16 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Innløp Dia.24.437 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde10 "
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.24.437 "
Skaft Dia.1"
Bredde26.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.32
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)70.61
Skipets bredde (cm)73.15
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 3C411 røraksialvifte er ideell for å trekke inn luft for å ventilere drivrommet. Dayton aksiale vifter er installert i varehus, malerboks og avtrekkshette for kommersielle ventilasjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har et strømlinjeformet belterør for å ventilere drivrommet med frisk luft.
  • Den har en støpejernskive på vifteakselen for høy holdbarhet.
  • Den har stålkonstruksjon og bakt emaljefinish, som sikrer høy slitestyrke.
  • Denne aksialviften er reimdrevet for minimalt støynivå.

Standarder og godkjenninger:

  • AMCA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er støynivåene til denne Dayton 3C411 røraksialviften?

A. Denne aksialviften har kulelager og lette aluminiumsblader for å minimere støynivået.

Q. Hva er den støttede lufttemperaturen til denne Dayton 3C411 aksialviften?

A. Denne aksiale viften har en støttet lufttemperatur på 200 grader F.

Q. Hvordan monterer jeg denne Dayton 3C411 aksialviften?

A. Denne aksiale viften har gjengede hull langs diameteren til viftens frontring. Dette lar brukeren installere viften på eksosrøråpningen.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon CDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningPris
DAYTON 4GXU5 Tube Axial Fan 37-1 / 4 inch H 26-7 / 8 inch Width | AD7WXD 4GXU5-304 rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--66 752 NOK
DAYTON 166258 Tube Axial Fan 27 tommer H 27 tommer bredde | AF2GAC 6TFD8 166258-Stål5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--30 002 NOK
DAYTON 7AF67 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.028 510 NOK
DAYTON 7AF68 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.430 299 NOK
DAYTON 7AF69 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.128 689 NOK
DAYTON 7AF70 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.231 368 NOK
DAYTON 7AF71 røraksial vifte med drivpakke 115/230 V | AF3BNU 7AF71-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "119911.2/5.630 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C411 Rør aksialvifte 26-7/8 tommers bredde 37-1/4 tommers høyde
22 318 NOK / enhet