DAYTON Definitive Purpose Contactors


filtre
Handling: Ikke reverserende , Kontaktor Type: Definitivt formål , Dybde: 3.41 " , Innkapslingstype: Åpen , Høyde: 2.64 " , HP @ 1-fase - 240V: 7.5 , Hz: 50/60 , Reversering: Nei
StilModellSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VAntall polerBreddePris (eks. mva)
A
6GNZ3
24 VAC20253/4-12.03 "316NOK
A
6BNP3
24 VAC25301212.03 "427NOK
B
6 GNY8
208 / 240 VAC25302322.17 "362NOK
C
6 GNR1
208 / 240 VAC20301222.17 "456NOK
A
6GNU0
208 / 240 VAC20253/47.512.03 "316NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?