Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNP3 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM

DAYTON 6GNP3 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac

På lager
Vare: AE8YRM Modell: 6GNP3
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt24 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde3.41 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv25
Forsterkere med full belastning30
Høyde2.64 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
Hz50/60
Antall poler1
Bredde2.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536490065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VAntall polerBreddePris
DAYTON 6GNR1 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6 GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "456NOK
DAYTON 6GNU0 Kompakt kontaktor Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "316NOK
DAYTON 6GNY8 Kompakt kontaktor Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6 GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "362NOK
DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Kontaktor 24VAC 20A 1P Åpen | AJ2JHR 6GNZ324 VAC20253/4-12.03 "316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNP3 Kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac
427NOK / enhet