Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Kontaktor 24VAC 20A 1P Åpen | AJ2JHR

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Kontaktor 24VAC 20A 1P Åpen

På lager
Vare: AJ2JHR Modell: 6GNZ3
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor
Spole volt24 VAC
Dybde3.41 "
Full Load Amps-induktiv20
Forsterkere med full belastning25
Høyde2.64 "
HP @ 1 fase - 120V3/4
HP @ 1 fase - 240V7.5
Hz50/60
Antall poler1
ReverseringNei
Bredde2.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kabinett NEMA Rating: Ingen kabinett

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VAntall polerBreddePris
DAYTON 6GNP3 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 24vac | AE8YRM 6BNP324 VAC25301212.03 "427NOK
DAYTON 6GNR1 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 208-240vac | AE8YRW 6 GNR1208 / 240 VAC20301222.17 "456NOK
DAYTON 6GNU0 Kompakt kontaktor Dp 20a 1p 208-240vac | AE8YTP 6GNU0208 / 240 VAC20253/47.512.03 "316NOK
DAYTON 6GNY8 Kompakt kontaktor Dp 25a 2p 208-240vac | AE8YVK 6 GNY8208 / 240 VAC25302322.17 "362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNZ3 Definite Purpose Kontaktor 24VAC 20A 1P Åpen
316NOK / enhet