DAYTON 7J335 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3MGA

DAYTON 7J335 Rør aksialvifte med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3MGA Modell: 7J335

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStål
Boltsirkel Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP5730
CFM @ 0.125-inn. SP5300
CFM @ 0.250-inn. SP4800
Dimensjon A27 "
Dimensjon B16.75 "
Dimensjon C24-5 / 16 "
Dimensjon D18 "
Dimensjon E5 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM1062
Forsterker med full belastning2.3-2.4/1.2
Høyde37.25 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens27 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens24-1 / 8 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz50/60
Innløp Dia.24-5 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.200 Grader F
Maks. BHP0.422
Maks. Dybde18 "
Maks. Innløpstemperatur500 grader F i 4 timer, 1000 grader F i 15 minutter.
Maks. Motorhøyde10 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor TypeFarlig beliggenhet, 3-fase
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.24.437 "
Fase3
Skaft Dia.1"
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
Spenning208-230/460
Bredde26.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.433
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBladmaterialeBoltsirkel Dia.CFM @ 1.000-inn. SPDimensjon CDimensjon EFan RPMForsterker med full belastningPris
DAYTON 3C411 Rør aksialvifte 26-7/8 tommer Bredde 37-1/4 tomme Høyde | AC8LKU 3C411-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--22 318 NOK
DAYTON 4GXU5 Tube Axial Fan 37-1 / 4 inch H 26-7 / 8 inch Width | AD7WXD 4GXU5-304 rustfritt stål25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "--66 752 NOK
DAYTON 166258 Tube Axial Fan 27 tommer H 27 tommer bredde | AF2GAC 6TFD8 166258-Stål5 / 16 "-24.313 "5 / 16 "--30 002 NOK
DAYTON 7AF67 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BNP 7AF67-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.0 / 4.0-4.028 510 NOK
DAYTON 7AF68 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BNQ 7AF68-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10628.8 / 4.2-4.430 299 NOK
DAYTON 7AF69 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNR 7AF69-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.2-2.2/1.128 689 NOK
DAYTON 7AF70 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BNT 7AF70-Aluminum25.75 "-24-5 / 16 "7 / 16 "10622.3-2.4/1.231 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J335 Rør aksialvifte med drivpakke 208-230/460 V
39 052 NOK / enhet