VESTIL TRS-2334-M ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems | AG8AXT

VESTIL TRS-2334-M ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems

På lager
Vare: AG8AXT Modell: TRS-2334-M

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet660 lbs.
Caster Dia.5"
Brettet høyde9-7 / 8 tommer
FotbremsNei
Håndtakets høyde35-7 / 8 tommer
Håndtakets høyde35.875 "
Høyde35.88 "
Lengde38.125 "
Lastekapasitet660 lbs.
MåleenheterHVER
Plattform Lengde34 "
Plattformbredde23 "
typenSidenett
Brukbar lengde33.75 "
Brukbar bredde20-1 / 8 tommer
Bredde23.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)91.12
Skipets lengde (cm)96.84
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode7326908588
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeCaster Dia.HjulbreddeSamlet breddePlattform fra bakkenPlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL TRS-1827-M ståltruck, nettingside, 18 x 27 tommers brems | AG8AXJ TRS-1827-M-4"----27 "18 "-
RFQ
VESTIL TRS-1924 ståltruck, sammenleggbart håndtak, 19 x 24 tommers brems | AG8AXL TRS-192426.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "-
RFQ
VESTIL TRS-1927-2 ståltruck, dobbeltdekk, 19 x 27 tommers brems | AG8AXN TRS-1927-229.88 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "4 651 NOK
VESTIL TRS-2429-DH ståltruck, dobbelthåndtak, 24 x 29 tommers brems | AG8AXV TRS-2429-DH36.13 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2431 lastebil i stål, sammenleggbart håndtak, 24 x 31 tommers brems | AG8AXX TRS-2431-5"----31 "24 "3 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TRS-2334-M ståltruck, nettingside, 23 x 34 tommers brems
7 372 NOK / enhet