Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4KGG2 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HDF

LUMAPRO 4KGG2 Elektronisk forkobling T5 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AD8HDF Modell: 4KGG2
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
487NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.31 til 0.73
Ballastfaktor1
Ballast-familieLumaPro
Høyde1"
Inngangs-watt85 til 87
LampetypeT5 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn0.95
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 5 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.657
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F24T5-lamper (1 eller 2)
    • Antall F39T5-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle funksjoner: Hurtigkobling

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeAntall lamperPris
LUMAPRO 4KGE7 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HCZ 4KGE70.43 til 21.187 "117 til 23116.875 "2, 3 eller 4986NOK
LUMAPRO 4KGG1 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HDE 4KGG10.19 til 0.471"529.5 "1 eller 2504NOK
LUMAPRO 4KGG3 Electronic Ballast T5 Lamper 120 / 277v | AD8HDG 4KGG30.23 til 11"62 til 1209.5 "1 eller 2517NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4KGG2 Elektronisk forkobling T5 Lamper 120/277v
487NOK / enhet