APOLLO VALVES 70LF-800-serien hann x hunn NPT bronse kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Blyfri bronse , Kroppsstil: På linje , Samsvar: MSS SP-110 , Håndtaksmateriale: Forzinket stål , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: standard , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: Blyfri messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -14 grader til 157 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellTilkoblingstypeRørstørrelseStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
70LF80301
FNPT x MNPT1 / 2 "--593NOK
A
70LF80401
FNPT x MNPT3 / 4 "--829NOK
A
70LF80501
FNPT x MNPT1"--956NOK
A
70LF80310
Mann x Kvinne PT-1 / 2 "Spak og mutter i rustfritt stål608NOK
A
70LF80432
Mann x Kvinne PT-3 / 4 "Teehåndtak og mutter i rustfritt stål926NOK
A
70LF80507
Mann x Kvinne PT-1"Teehåndtak1 169 NOK
A
70LF80601
Mann x Kvinne PT-1 1/4 lbs.standard1 799 NOK
A
70LF80407
Mann x Kvinne PT-3 / 4 "Teehåndtak838NOK
A
70LF80410
Mann x Kvinne PT-3 / 4 "Spak og mutter i rustfritt stål898NOK
A
70LF80532
Mann x Kvinne PT-1"Teehåndtak og mutter i rustfritt stål1 257 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?