GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flenspakninger


filtre
Metalldetekterbar: Nei , Type: Ringpakning
StilModellTykkelseFARGEInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
5500RG-0150-125-0075
1 / 8 "Grå1-1 / 16 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12002.25 "3 / 4 "-100 grader til 800 grader16NOK
B
3504RG-0150-125-0600
1 / 8 "Blå6.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8008.75 "6"-450 grader til 500 grader1 638 NOK
B
3504RG-0150-125-0100
1 / 8 "Blå1-5 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.625 "1"-450 grader til 500 grader143NOK
B
3504RG-0150-125-0050
1 / 8 "Blå27 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8001.875 "1 / 2 "-450 grader til 500 grader75NOK
A
5500RG-0150-125-0250
1 / 8 "Grå2.875 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12004.875 "2.5 "-100 grader til 800 grader82NOK
A
5500RG-0150-125-0050
1 / 8 "Grå27 / 32 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12001.875 "1 / 2 "-100 grader til 800 grader10NOK
B
3504RG-0150-125-0400
1 / 8 "Blå4.5 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8006.875 "4"-450 grader til 500 grader1 019 NOK
B
3504RG-0150-125-0300
1 / 8 "Blå3.5 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8005.375 "3"-450 grader til 500 grader620NOK
B
3504RG-0150-125-0250
1 / 8 "Blå2.875 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.875 "2.5 "-450 grader til 500 grader512NOK
A
5500RG-0150-125-0200
1 / 8 "Grå2.375 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12004.125 "2"-100 grader til 800 grader58NOK
A
5500RG-0150-125-0150
1 / 8 "Grå1-29 / 32 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12003.375 "1.5 "-100 grader til 800 grader42NOK
B
3504RG-0150-125-0800
1 / 8 "Blå8.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer80011 "8"-450 grader til 500 grader2 589 NOK
A
5500RG-0150-125-0100
1 / 8 "Grå1-5 / 16 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12002.625 "1"-100 grader til 800 grader23NOK
B
3504RG-0150-125-0200
1 / 8 "Blå2.375 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.125 "2"-450 grader til 500 grader365NOK
A
5500RG-0150-125-0800
1 / 8 "Grå8.625 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel120011 "8"-100 grader til 800 grader335NOK
A
5500RG-0150-125-0300
1 / 8 "Grå3.5 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12005.375 "3"-100 grader til 800 grader92NOK
A
5500RG-0150-125-0400
1 / 8 "Grå4.5 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12006.875 "4"-100 grader til 800 grader137NOK
A
5500RG-0150-125-0600
1 / 8 "Grå6.625 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12008.75 "6"-100 grader til 800 grader213NOK
B
3504RG-0150-125-0075
1 / 8 "Blå1-1 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.25 "3 / 4 "-450 grader til 500 grader108NOK
B
3504RG-0150-125-0150
1 / 8 "Blå1-29 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8003.375 "1.5 "-450 grader til 500 grader244NOK
B
3504RG-0150-062-0100
1 / 16 "Blå1-5 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.625 "1"-450 grader til 500 grader77NOK
B
3504RG-0150-062-0600
1 / 16 "Blå6.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8008.75 "6"-450 grader til 500 grader838NOK
B
3504RG-0150-062-0050
1 / 16 "Blå27 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8001.875 "1 / 2 "-450 grader til 500 grader39NOK
B
3504RG-0150-062-0075
1 / 16 "Blå1-1 / 16 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8002.25 "3 / 4 "-450 grader til 500 grader55NOK
B
3504RG-0150-062-0200
1 / 16 "Blå2.375 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.125 "2"-450 grader til 500 grader186NOK
B
3504RG-0150-062-0250
1 / 16 "Blå2.875 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8004.875 "2.5 "-450 grader til 500 grader261NOK
B
3504RG-0150-062-0400
1 / 16 "Blå4.5 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8006.875 "4"-450 grader til 500 grader519NOK
B
3504RG-0150-062-0150
1 / 16 "Blå1-29 / 32 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8003.375 "1.5 "-450 grader til 500 grader125NOK
B
3504RG-0150-062-0300
1 / 16 "Blå3.5 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer8005.375 "3"-450 grader til 500 grader316NOK
B
3504RG-0150-062-0800
1 / 16 "Blå8.625 "PTFE med aluminiumsilikatmikrosfærer80011 "8"-450 grader til 500 grader1 320 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?