Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0250 Flenspakning 2-1/2 tomme 1/8 tomme grå | AH8LAV 38VR02

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0250 Flensepakning 2-1 / 2 tommer 1/8 tommers grå

På lager
Vare: AH8LAV Modell: 5500RG-0150-125-0250Kryssreferanse: 38VR02

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEGrå
Inne i Dia.2.875 "
MaterialeUorganiske fibre med et nitrilbindemiddel
Maks. Press1200
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.4.875 "
Rørstørrelse2.5 "
Temp. Område-100 grader til 800 grader
Tykkelse1 / 8 "
typenRingpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)12.19

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseFARGEInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0050 Flenspakning 1/2 tomme 1/8 tomme Grå | AH8LAP 38VP96 5500RG-0150-125-00501 / 8 "Grå27 / 32 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12001.875 "1 / 2 "-100 grader til 800 grader10NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 Flenspakning 3/4 tomme 1/8 tomme grå | AH8LAQ 38VP97 5500RG-0150-125-00751 / 8 "Grå1-1 / 16 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12002.25 "3 / 4 "-100 grader til 800 grader16NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0100 Flenspakning 1 tomme 1/8 tomme grå | AH8LAR 38VP98 5500RG-0150-125-01001 / 8 "Grå1-5 / 16 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12002.625 "1"-100 grader til 800 grader23NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0150 Flenspakning 1-1/2 tomme 1/8 tomme Grå | AH8LAT 38VP99 5500RG-0150-125-01501 / 8 "Grå1-29 / 32 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12003.375 "1.5 "-100 grader til 800 grader42NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0200 Flenspakning 2 tommer 1/8 tommer grå | AH8LAU 38VR01 5500RG-0150-125-02001 / 8 "Grå2.375 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12004.125 "2"-100 grader til 800 grader58NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0300 Flenspakning 3 tommer 1/8 tommer grå | AH8LAW 38VR03 5500RG-0150-125-03001 / 8 "Grå3.5 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12005.375 "3"-100 grader til 800 grader92NOK
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0400 Flenspakning 4 tommer 1/8 tommer grå | AH8LAX 38VR04 5500RG-0150-125-04001 / 8 "Grå4.5 "Uorganiske fibre med et nitrilbindemiddel12006.875 "4"-100 grader til 800 grader137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0250 Flensepakning 2-1 / 2 tommer 1/8 tommers grå
82NOK / enhet