VESTIL SD-serien ståltromler, rustfritt stål


filtre
Batterier inkludert: Nei , Bolt ringmåler: 12 ga. , Farge: Matte Grå , Trommeapplikasjon: Lagring/forsendelse av tørre eller faste materialer , Trommekapasitet: 30 gal. , Tørrvekt: 35 lbs. , Måler: 18 ga. , Karakter: Grade 304 , Høyde: 29 " , Stort hull: 2" , Materiale: Rustfritt stål , Mill Finish: 2B , Utvendig Dia.: 19 " , Rustbestandig: Ja , lite hull: 3 / 4 "
StilModellKapasitetStilPris (eks. mva)
A
SSD-30-OH-04
30 gal.Åpne hodet15 628 NOK
B
SSD-30-TH-03
30 gal.Lukket hode15 914 NOK
C
SSD-55-TH-03
55 gal.Lukket hode18 364 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?