VESTIL SSD-30-OH-04 Rustfritt stål Trommel med åpent hode, 30 Gallon, 18 Gauge, 2B Mill Finish Matt Grå | AG7ZMD

VESTIL SSD-30-OH-04 Rustfritt stål trommel med åpent hode, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå

På lager
Vare: AG7ZMD Modell: SSD-30-OH-04

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 628 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Batterier inkludertNei
Bolt ringmåler12 ga.
Bunn18
Kapasitet30 gal.
FARGEMatte Grå
TrommeapplikasjonLagring/forsendelse av tørre eller faste materialer
Trommekapasitet30 gal.
TrommelmaterialeRustfritt stål
Tørrvekt35 lbs.
Måler18 ga.
Måler (stål)18
KlasseGrade 304
Høyde29 "
Lengde19.5 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Møllefinish2B
Utenfor Dia.19 "
Ringmåler12 ga.
RustbestandigJa
StilÅpne hodet
FN-vurdering Væske1A2 / Y1.5 / 150
FN-vurdering Solid1A2 / X225 / S
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStilPris
VESTIL SSD-30-TH-03 Rustfritt stål trommel med lukket hode, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå | AG7ZME SSD-30-TH-0330 gal.Lukket hode15 914 NOK
VESTIL SSD-55-TH-03 trommel med lukket hode i rustfritt stål, 55 Gallon, 18 Gauge, 2B Mill Finish Matt Grå | AG7ZMG SSD-55-TH-0355 gal.Lukket hode18 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSD-30-OH-04 Rustfritt stål trommel med åpent hode, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå
15 628 NOK / enhet