VESTIL SSD-30-TH-03 Rustfritt stål trommel med lukket hode, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå | AG7ZME

VESTIL SSD-30-TH-03 Trommel med lukket hode i rustfritt stål, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå

På lager
Vare: AG7ZME Modell: SSD-30-TH-03

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransporttrommel
Batterier inkludertNei
Bunn18
Kapasitet30 gal.
FARGEMatte Grå
Trommekapasitet30 gal.
Måler18 ga.
Måler (stål)18
KlasseGrade 304
Høyde29 "
Stort hull2"
Lengde19.5 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Møllefinish2B
Lite sponghull3 / 4 "
StilLukket hode
FN-vurdering Væske1A1 / X1.2 / 300
Bredde19.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)73.66
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode7310100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStilPris
VESTIL SSD-30-OH-04 Rustfritt stål Trommel med åpent hode, 30 Gallon, 18 Gauge, 2B Mill Finish Matt Grå | AG7ZMD SSD-30-OH-0430 gal.Åpne hodet15 628 NOK
VESTIL SSD-55-TH-03 trommel med lukket hode i rustfritt stål, 55 Gallon, 18 Gauge, 2B Mill Finish Matt Grå | AG7ZMG SSD-55-TH-0355 gal.Lukket hode18 364 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSD-30-TH-03 Trommel med lukket hode i rustfritt stål, 30 gallon, 18 gauge, 2B Mill Finish mattgrå
15 914 NOK / enhet