QA1 G-serien, stangenden


filtre
Ball: 440C sfærisk rustfritt stål , Lager: 440C sfærisk kule i rustfritt stål , Konstruksjon: Følger SAE-spesifikasjon J1120 , Bolig: 300-serien rustfritt stål , Type: Mann besatt
StilModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris (eks. mva)
A
GMR3TS
20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "431NOK
A
GML8TS
20 Degrees1 / 2-20 "0.875 "1.125 "Venstre hånd1 / 2-201.125 "1.312 "952NOK
A
GML3TS
20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "431NOK
A
GMR8TS
20 Degrees1 / 2-20 "0.875 "1.125 "Høyre hånd1 / 2-201.125 "1.312 "952NOK
A
GML7TS
21 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Venstre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "779NOK
A
GMR7TS
21 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Høyre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "779NOK
A
GMR6TS
22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Høyre hånd3 / 8-240.906 "1"640NOK
A
GMR5TS
22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "543NOK
A
GML6TS
22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Venstre hånd3 / 8-240.906 "1"640NOK
A
GMR12TS
24 Degrees3 / 4-16 "1.188 "1.812 "Høyre hånd3 / 4-161.812 "1.75 "1 949 NOK
A
GML10TS
26 Degrees5 / 8-18 "1"1.5 "Venstre hånd5 / 8-181.5 "1.5 "1 302 NOK
A
GMR10TS
26 Degrees5 / 8-18 "1"1.5 "Høyre hånd5 / 8-181.5 "1.5 "1 302 NOK
A
GMR4TS
27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "487NOK
A
GML4TS
27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "487NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?