Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 GMR6TS Hanne stangende av rustfritt stål Høyre 3/8-24 | AB4VEG 20G078

QA1 GMR6TS Han stangende av rustfritt stål Høyre 3/8-24

På lager
Vare: AB4VEG Modell: GMR6TSKryssref.: 20G078

Få tak i det Mai 6, mandag
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
640NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE Race Rod End
Ball440C sfærisk rustfritt stål
Lagrene440C sfærisk kule i rustfritt stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A3 / 8-24 "
Dimensjon B0.656 "
Dimensjon C0.906 "
Dimensjon E1"
Dimensjon G1.938 "
Dimensjon H1.25 "
Dimensjon J2.438 "
bolig300-serien rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
Stud Lengde0.906 "
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-24
typenMann besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 GMR3TS Han tappstangende rustfritt stål Høyre #10-32 | AB4VEB 20G072 GMR3TS20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Høyre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "431NOK
QA1 GML3TS Hanne stangende av rustfritt stål venstre hånd #10-32 | AB4VEC 20G073 GML3TS20 Degrees# 10-32 "0.5 "0.5 "Venstre hånd# 10-32 "0.5 "0.625 "431NOK
QA1 GMR4TS Han stangende av rustfritt stål Høyre 1/4-28 | AB4VED 20G074 GMR4TS27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Høyre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "487NOK
QA1 GML4TS Hann stangende av rustfritt stål venstre 1/4-28 | AB4VEE 20G075 GML4TS27 Degrees1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Venstre hånd1 / 4-280.562 "0.75 "487NOK
QA1 GMR5TS Hann stang ende rustfritt stål høyre 5/16-24 | AB4VEF 20G076 GMR5TS22 Degrees5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Høyre hånd5 / 16-240.687 "0.875 "543NOK
QA1 GML6TS Hann stangende av rustfritt stål venstre 3/8-24 | AB4VEH 20G079 GML6TS22 Degrees3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Venstre hånd3 / 8-240.906 "1"640NOK
QA1 GMR7TS Hann stangende av rustfritt stål høyre 7/16-20 | AB4VEJ 20G080 GMR7TS21 Degrees7 / 16-20 "0.688 "1.062 "Høyre hånd7 / 16-201.062 "1.125 "779NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 GMR6TS Han stangende av rustfritt stål Høyre 3/8-24
640NOK / enhet