ELMO RIETSCHLE Vakuumpumper


Elmo Rietschle vakuumpumper er ideelle for termoforming, formstøping, materialhåndtering og HVAC-applikasjoner.

filtre
Hz: 60 , RPM: 1800
StilModellOljekapasitetForsterker ACForskyvningTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris (eks. mva)
A
VCB-20
12.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/23056 685 NOK
B
VC-100
96 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200112 231 NOK
C
VC-50
96 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/46076 543 NOK
D
VC-75
96 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/46092 887 NOK
E
VC-100
128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460106 157 NOK

Vakuumpumper

Elmo Rietschle vakuumpumper er ideelle for termoforming, formstøping, materialhåndtering og HVAC-applikasjoner. Disse enhetene har en kontinuerlig TEFC-motor som opererer med en 60 Hz strømforsyning og sølv/grå metallisk finish som sikrer utmerket loddeevne. De er i stand til å tilby oljekapasiteter opp til 128 oz og er tilgjengelige i 1.5, 3 og 5 hk varianter på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Vakuumpumper flytter gassmolekyler fra en region til den neste for å skape et vakuum ved å endre høy- og lavtrykkstilstander.
  • Ettersom molekyler fjernes fra vakuumrommet, blir det eksponentielt vanskeligere å fjerne flere, og øker dermed vakuumkraften som kreves.

Egenskaper

  • Disse enhetene har en TEFC-motor med kontinuerlig drift ved 60 Hz.
  • De har sølv/grå metallisk finish for å sikre utmerket loddeevne.
  • De er i stand til å tilby oljekapasiteter opp til 128 oz og er tilgjengelige i 1.5, 3 og 5 hk varianter.

Standarder og godkjenninger

  • EN 1012-1: 2010
  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lydstyrken til Elmo Rietschle vakuumpumper?

Disse pumpene gir maksimal lydstyrke på 69 dB

Hva er forskjellen mellom en vakuumpumpe og en sentrifugalpumpe?

Sammenlignet med vakuumpumper er sentrifugalvannpumper enklere å installere, og når en reparasjon er nødvendig, kan delene tas fra hverandre og startes på nytt i løpet av kort tid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?