ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 Hp 29.90 Tommer Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81

ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 Hp 29.90 tommer Hg 71.0 Cfm

På lager
Vare: AE4JFQ Modell: VC-100Kryssreferanse: 5KY81

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

106 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
Forsterker AC14.2/7.1
BallastGass
Forskyvning71.0 cfm
filtreFin nett
FinishSølv/grå metallic
HP5
Maks. dBA69
Motor TypeTEFC kontinuerlig bruk
NPT-innløp1.5 "
Oljekapasitet128 oz.
Total høyde11 13 / 16 "
Total lengde30.25 "
Samlet bredde16 "
Fase3
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.85
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)85.85
HS kode8414100000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Sluttstøvsuger (29.90 "Hg)
    • Undermerke: RIETSCHLE THOMAS

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetForsterker ACForskyvningTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 HK 29.9 tommer. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200112 231 NOK
ELMO RIETSCHLE VCB-20 Vakuumpumpe 1-1/2 Hk 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/23056 685 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpumpe 2 HK 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/46076 543 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-75 Vakuumpumpe 3 Hp 29.90 Tommer Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/46092 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 Hp 29.90 tommer Hg 71.0 Cfm
106 157 NOK / enhet