ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpumpe 2 HK 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79

ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpumpe 2 HK 35.0 cfm

På lager
Vare: AE4JFN Modell: VC-50Kryssreferanse: 5KY79

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
Forsterker AC6.2/3.1
BallastGass
Forskyvning35.0 cfm
filtreFin nett
FinishSølv/grå metallic
HP2
Hz60
Maks. dBA67
Motor TypeTEFC kontinuerlig bruk
NPT-innløp1.25 "
Oljekapasitet96 oz.
Total høyde10.5 "
Total lengde23.75 "
Samlet bredde13.125 "
Fase3
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.85
Skipets høyde (cm)43.69
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)80.77
HS kode8414100000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

Elmo Rietschle VC-50 vakuumpumpe er en rotasjonspumpe som er oljefylt og brukes til å evakuere lukkede systemer eller opprettholde et konstant vakuum. Denne pumpen brukes i medisinsk industri, mat og drikke, elektronikk og trebearbeiding for å fjerne luftmolekyler.

Egenskaper:

  • Elmo Rietschle VC-50 vakuumpumpe har et mikrofilter på inntakssiden og en olje- og tåkeutskiller på utgangen for å sikre at oljen går tilbake til oljesystemet.
  • Den har en trefaset TEFC-motor med flens for kontinuerlig drift ved lave varmegenereringshastigheter.
  • Denne vakuumpumpen er innkapslet i en lydskjerm for stillegående drift.
  • Den har en vifte mellom pumpehuset og motoren som kjøler ned luften i pumpehuset samt den sirkulerende oljen.
  • Denne pumpen inkluderer en innebygd tilbakeslagsventil som forhindrer at det evakuerte systemet ventileres etter at pumpen har stoppet.
  • En gassballastventil er installert i denne pumpen for å unngå kondensering av vanndamp inne i pumpen.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor ofte må denne vakuumpumpen oljes?

A. Etter 500 driftstimer bør det første oljeskiftet utføres. Den krever oljeskift hver 500. til 2000. driftstime etter førstegangsservice.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne vakuumpumpen?

A. 53 til 104 grader Fahrenheit.

Q. Hva er oljekapasiteten til denne vakuumpumpen?

A. 96 oz.

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetForsterker ACForskyvningTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 HK 29.9 tommer. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200112 231 NOK
ELMO RIETSCHLE VCB-20 Vakuumpumpe 1-1/2 Hk 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77 VCB-2012.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/23056 685 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-75 Vakuumpumpe 3 Hp 29.90 Tommer Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/46092 887 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 Hp 29.90 Tommer Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460106 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpumpe 2 HK 35.0 cfm
76 543 NOK / enhet