Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 53YV79 Sokkelbits, SAE, sekskant, spissstørrelse 3/16 | AX3MFW

WESTWARD 53YV79 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 3/16"

På lager
Vare: AX3MFW Modell: 53YV79

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polsk
Sett inn lengde (in.)7 / 8 "
MaterialeMark
Antall poeng6
Total lengde1.75 "
SAE eller metriskSAE
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseKjørestørrelseFinishSett inn lengdeMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskSokkeldybdePris
WESTWARD 20WZ92 Socket Bits 1/4 Tommers Drive Størrelse T8 Torx(R) | AG9MHN 20 92WZXNUMXT81 / 4 "Chrome-S2 stål, krom Vanadium1.375 "SAEstandard95NOK
WESTWARD 54TL89 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Fullpolert krom-Alloy Steel1.5 "SAEstandard80NOK
WESTWARD 54TM01 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Fullpolert krom-Alloy Steel4.75 "SAEEkstra lang25NOK
WESTWARD 54TM97 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Full polsk-Mark2.25 "Metricstandard85NOK
WESTWARD 54TL56 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Fullpolert krom-Alloy Steel1.75 "SAEstandard90NOK
WESTWARD 54TM95 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Full polsk-Mark2.25 "Metricstandard66NOK
WESTWARD 54TM80 Sokkelbits, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/2" | AX3MNE 54TM801 / 2 "1 / 2 "Fullpolert krom-Alloy Steel2.25SAEstandard86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 53YV79 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 3/16"
62NOK / enhet