WESTWARD 54TM95 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 10 mm | AX3MMZ

WESTWARD 54TM95 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 10 mm

Vare: AX3MMZ Modell: 54TM95
66NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
BitstilHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishFull polsk
Sett inn lengde (in.)1 / 2 "
MaterialeMark
Antall poeng6
Total lengde2.25 "
SAE eller metriskMetric
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse10mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseKjørestørrelseFinishSett inn lengdeMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskSokkeldybdePris
WESTWARD 20WZ92 Socket Bits 1/4 Tommers Drive Størrelse T8 Torx(R) | AG9MHN 20 92WZXNUMXT81 / 4 "Chrome-S2 stål, krom Vanadium1.375 "SAEstandard95NOK
WESTWARD 53YV79 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 3/16" | AX3MFW 53 79YVXNUMX3 / 16 "3 / 8 "Full polsk-Mark1.75 "SAEstandard56NOK
RFQ
WESTWARD 54TL89 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Fullpolert krom-Alloy Steel1.5 "SAEstandard72NOK
RFQ
WESTWARD 54TM01 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Fullpolert krom-Alloy Steel4.75 "SAEEkstra lang25NOK
RFQ
WESTWARD 54TM97 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Full polsk-Mark2.25 "Metricstandard85NOK
RFQ
WESTWARD 54TL56 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Fullpolert krom-Alloy Steel1.75 "SAEstandard81NOK
RFQ
WESTWARD 54TM80 Sokkelbits, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/2" | AX3MNE 54TM801 / 2 "1 / 2 "Fullpolert krom-Alloy Steel2.25SAEstandard86NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54TM95 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 10 mm
66NOK / enhet