Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARRIER L99H008 Varmeelement, 5kW, FA4BNF060010AAAA | CQ8GRA 116A18

CARRIER L99H008 Varmeelement, 5kW, FA4BNF060010AAAA

På lager
Vare: CQ8GRA Modell: L99H008Kryssreferanse: 116A18

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARRIER L99H008 Varmeelement, 5kW, FA4BNF060010AAAA
2 663 NOK / enhet