Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51662.013.0075 Tappplate med skruestol #6-20 3/4 tommer, 100PK | AG2HBW 31JN17

GRAINGER U51662.013.0075 Tappeplate skruestol #6-20 3/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2HBW Modell: U51662.013.0075Kryssref: 31JN17
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.303 til 0.321 "
Hodehøyde0.074 til 0.086 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1202
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51662.013.0075 Tappeplate skruestol #6-20 3/4 tommer, 100PK
96NOK /pakke