ELMO RIETSCHLE VCB-20 Vakuumpumpe 1-1/2 Hk 13.0 Cfm 115/230v | AE4JFM 5KY77

ELMO RIETSCHLE VCB-20 Vakuumpumpe 1-1/2 Hk 13.0 Cfm 115/230v

På lager
Vare: AE4JFM Modell: VCB-20Kryssreferanse: 5KY77

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
Forsterker AC0.5/7.5
BallastGass
Forskyvning13.0 cfm
filtreFin nett
FinishSølv/grå metallic
HP1.5
Maks. dBA64
Motor TypeTEFC kontinuerlig bruk
NPT-innløp1 / 2 "
Oljekapasitet12.8 oz.
Total høyde7 1 / 16 "
Total lengde16.125 "
Samlet bredde9 5 / 16 "
Fase1
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414100000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Sluttstøvsuger (29.90 "Hg)
    • Undermerke: RIETSCHLE THOMAS

Produktvarianter

ProduktModellOljekapasitetForsterker ACForskyvningTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 HK 29.9 tommer. Hg 71.0 cfm | AC7BPD 36Z456 VC-10096 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200112 231 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-50 Vakuumpumpe 2 HK 35.0 cfm | AE4JFN 5KY79 VC-5096 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/46076 543 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-75 Vakuumpumpe 3 Hp 29.90 Tommer Hg 49.0 Cfm | AE4JFP 5KY80 VC-7596 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/46092 887 NOK
ELMO RIETSCHLE VC-100 Vakuumpumpe 5 Hp 29.90 Tommer Hg 71.0 Cfm | AE4JFQ 5KY81 VC-100128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460106 157 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELMO RIETSCHLE VCB-20 Vakuumpumpe 1-1/2 Hk 13.0 Cfm 115/230v
56 685 NOK / enhet