Enerpac RCS-1002 lavhøyde hydraulisk sylinder brukes med en hydraulisk pumpe for applikasjoner med begrenset klaring og oppgaver, som å løfte, skyve, trykke og holde.
Egenskaper:
- Enerpac RCS-1002 hydraulisk sylinder har stålkonstruksjon med belagte stålstempel for styrke og bakt emaljefinish for beskyttelse mot slipende væsker og kjemikalier.
- Denne RCS1002 enkeltvirkende hydrauliske sylinderen har en fjærvending og lav profil med en lett design, noe som gjør den ideell for trange rom.
- Den er utstyrt med en stempelvisker for motstand mot ekstern forurensning.
- Denne Enerpac RCS-1002 hydrauliske sylinderen har en rillet stempelende med gjengede hull for enkel tilt.
- Den tillater salmontering og inkluderer en CR-400-kobling og støvhette.
Kompatibelt tilbehør:
- Enerpac CATS53 og CATS103 Tiltsadler: Disse salene brukes med denne Enerpac RCS-1002 hydrauliske sylinderen med lav høyde, noe som muliggjør presise tilt- og posisjoneringsevner og forbedrer allsidigheten og funksjonaliteten til den hydrauliske sylinderen i industrielle applikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en enkeltvirkende fjærreturmekanisme?
A. En fjærretur fungerer med luft- eller væsketilførsel på bare den ene siden av stempelet. Ventilen åpner eller stenger når mediet fyller stempelet. En fjærmekanisme fjerner mediet og snur ventilposisjonen når tilførselen avbrytes. Den enkeltvirkende fjærreturmekanismen er designet for faresikre løfte- og skyveoperasjoner.
Q. Hva er typene hydrauliske sylindre?
A.
- Enkeltvirkende sylindre
- Dobbeltvirkende sylindre
- Teleskopiske sylindre
- Jekk sylindre
Q. Hvilken væske brukes i hydrauliske sylindre?
A. Hydraulikkvæske er en ikke-komprimerbar olje eller væske som brukes i hydraulisk maskineri og utstyr for å overføre kraft. Selv om mange stoffer kan brukes til å lage denne hydrauliske væsken, er den vanligvis laget av mineral, petroleum, vann eller syntetiske materialer.
Q. Hva er oljekapasiteten til denne hydrauliske sylinderen?
A. 44.18 cu.inch.