Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC GA-2 adaptermåler, 1/2 tomme NPT målerport, 10000 psi, 6.1 tommer | AC9UJR 3KD38

ENERPAC GA-2 adaptermåler, 1/2 tomme NPT målerport, 10000 psi, 6.1 tommer

På lager
Vare: AC9UJR Modell: GA-2Kryssref: 3KD38
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
1 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdapter for måler
Dimensjon A6.1 "
Dimensjon B1.38 "
Dimensjon C1/2 "NPTF
Dimensjon D3/8 "NPTF
Dimensjon E3/8 "NPTF
Dimensjon F1.25 "
Kvinne sluttstørrelse3 / 8 "
Kvinne slutttypeNPTF
Måler portstørrelse1 / 2 "
MåleporttypeNPTF
InnløpstypeNPTF
Hannende endestørrelse3 / 8 "
Mannlig endetypeNPTF
Maks. Driftstrykk10000 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8503009560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Brukes til applikasjoner der størrelsen på hanntrådene er forskjellig fra hunntrådene
    • Designet for enkel og rask montering av en manometer i et rørsystem
    • Hannende skruer inn i sylinderporten, hunnende aksepterer slange/kobling og har en tredje port for manometertilkobling
    • Brukes for å forenkle målerinstallasjon og målinger

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BMåler portstørrelseHannende endestørrelsePris
ENERPAC GA-3 adaptermåler, 700 bar, 1/4 tomme NPTF | AC9UJT 3KD39 GA-35.25 "1.38 "1 / 4 "3 / 8 "1 441 NOK
ENERPAC GA-4 adaptermåler | AC9UJU 3KD40 GA-44.38 "1.38 "1 / 2 "1 / 4 "1 463 NOK
ENERPAC GA1 måleradapter, 1/4 tommers målerport | AD6MRP 46C572 GA12.81 "1.14 "1 / 2 "3 / 8 "1 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC GA-2 adaptermåler, 1/2 tomme NPT målerport, 10000 psi, 6.1 tommer
1 511 NOK / enhet