BRADY Rørmarkør, natriumhypokloritt


filtre
lim: Ja , Tegnhøyde: 1 / 2 " , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Forklaringsfarge: Svart , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
7408-3C
oransje3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende1Vinyl2.75 "189NOK
B
7408-4
oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl7"189NOK
C
5848-HPHV
oransje8 "og større-Strap-On1Polyester over laminat på glassfiberplastbærer-439NOK
D
4362-C
oransje2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"214NOK
D
4362-A
oransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "252NOK
E
5848-O
oransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-132NOK
F
109682
oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl12 "2 096 NOK
F
109681
oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl8"1 899 NOK
G
4362-G
oransje8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Opprullet trykt plastark10 "332NOK
D
4362-D
oransje4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "226NOK
H
5848-I
oransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-171NOK
I
4124-G
Gul8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "332NOK
J
4124-C
Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"214NOK
K
15566
Gul-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 736 NOK
J
4124-B
Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "270NOK
L
II-5761
Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "249NOK
L
5761-I
Gul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"176NOK
L
5761-O
Gul1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"137NOK
M
5761-HPHV
Gul8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "588NOK
N
7264-1
Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl2.25 "214NOK
O
7264-4
Gul3/4" to 2-3/8"2.25 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl2.25 "214NOK
P
41575
Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 696 NOK
Q
7264-3C
Gul3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.25 "214NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?