Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5848-I rørmarkør natriumhypokloritt | AF8BVC 24VE04

BRADY 5848-I rørmarkør natriumhypokloritt

På lager
Vare: AF8BVC Modell: 5848-IKryssreferanse: 24VE04

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5761-HPHV Pipe Marker Sodium Hypochlorite 8 inch or Greater | AA6MYV 14H976 5761-HPHVGul8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "41NOK
BRADY 5761-I Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AA6MYW 14H977 5761-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"177NOK
BRADY 5761-II Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AA6MYX 14H978 II-5761Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "242NOK
BRADY 5761-O Rørmarkør Natriumhypokloritt 1/2 til 1-3 / 8 | AA6MYY 14H979 5761-OGul1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"134NOK
BRADY 4124-B Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AE3ZJP 5GXW5 4124-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4362-A Pipe Marker Sodium Hypochlorite 3/4 Til 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-Aoransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "87NOK
BRADY 4124-C Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AE4KDM 5LDV4 4124-CGul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5848-I rørmarkør natriumhypokloritt
169NOK / enhet