BUSSMANN Sikringsholdere for sikringsserie HKP


filtre
AC-spenningsvurdering: 250 VAC , sikringsindikator: Nei , DC spenningsvurdering: 125 VDC , Sikringsholderkode: G , Sikringslengde: 1.25 " , Sikringstype: Glass og keramikk , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Maks. Spenning: 250 , Monteringsstil: Panel , Antall poler: 1 , Ledningsstørrelse: 14
StilModellLengdeForsterker ACConnector TypeMaks. ForsterkerBreddeDybdeSikringsblokkdesignSikring Dia.Pris (eks. mva)
A
HKP-HR
0.25 "-Quick Connect200.25 "-IKKE RELEVANT-189NOK
A
HKP
0.25 "30Loddetinn300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "121NOK
B
HKP-HH-R
0.69 "15Skli på150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "137NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?