NORTON ABRASIVES Slipebånd, 3/4 tommers bredde, 20-1/2 tommers lengde


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: polyester , Baksidevekt: X , Farge: Blå , Karakter: Medium , Lengde: 20.5 " , Bredde: 3 / 4 "
StilModellGritpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
66623373765
605170NOK
A
66623373766
805164NOK

Slipebånd, 3/4 tommers bredde, 20-1/2 tommers lengde

Norton slipebånd er ideelle for sliping av tre- eller metalloverflater i vedlikeholdsverksteder, verktøybutikker og produksjonsanlegg. De har selvslipende zirkonia-aluminiumoksyd-slipemiddel støttet av vanntett X-vekt polyesterbakside for holdbarhet i tørre eller våte applikasjoner. Disse slipemidlene gir middels finish på overflatene og kommer i pakker med 5 belter. Velg fra et bredt utvalg av disse blåfargede slipebeltene, tilgjengelig i 60 og 80 korn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?