Justrite 7150410 Type 1 sikkerhetsboks er egnet for å fylle, transportere og helle olje i kjemiske, produksjons-, olje- og gass-, bil- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Denne grønnfargede sikkerhetsboksen har en lagringskapasitet på 5 liter.
Egenskaper:
- Justrite 7150410 Type 1 sikkerhetsboks har én enkelt åpning for både påfylling og påfylling.
- Den har en høykvalitets belagt stålkonstruksjon med en lekkasjesikker design og pulverlakkert finish for kjemisk motstand og høy stivhet under kraftig drift.
- Denne sikkerhetsboksen er utstyrt med et svingende håndtak for enkelt å bære enheten og er utstyrt med et selvlukkende lokk som forhindrer utløp av damper og søl av lagrede væsker.
- Denne positive trykkavlastningshetten ventilerer damper automatisk mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å forhindre brudd/eksplosjon.
- Den leveres med en trakt for å feste til sikkerhetsboksens tuthals og helle lagret innhold i små åpninger uten å sprute eller søle (på grunn av den store avrundede bollen).
- Denne polypropylentrakten med to posisjoner holder seg oppe når den helles og brettes ned mens du fyller boksen.
- Gult bånd rundt dette kan advare mot potensielle farer og gir et stort innholdsidentifikasjonsområde for å angi den utpekte avdelingen eller individuelle brukere, unngå misbruk eller blanding av inkompatible væsker.
Kompatibelt tilbehør:
- Justrite 11202Y trakt: Disse Justrite-traktene er ideelle for å erstatte de gamle, utslitte eller skadede traktene som er tilgjengelige med denne Justrite 7150410 Type 1 sikkerhetsboks.
Standarder og godkjenninger:
- FM
- UL / ULC
- TUV
- OSHA
- NFPA-kode 30
- KOLB
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom en Type 1 og en Type 2 sikkerhetsboks?
A. Type 1 sikkerhetsbokser har én enkelt åpning for både fylling og dispensering av væsker. Type 2 sikkerhetsbokser har to åpninger, en for å fylle og en med en festet fleksibel slange og AccuFlow-manifold med et Safe-Squeeze-utløserhåndtak for å helle på en jevn og kontrollert måte.
Q. Hva er bruken av fargekoding på disse sikkerhetsboksene?
A. Disse sikkerhetsboksene er fargekodet for å forhindre ulykker og krysskontaminering og tillater identifikasjon, organisering og segregering av væsker. Den røde fargen passer for bensin, gul for diesel, blå for parafin og grønn for oljer.
Q. Hva er fordelen med et frittsvingende håndtak i sikkerhetsbokser?
A. Disse frittsvingende håndtakene med en motbalansert design holder boksvekten mot åpningsmekanismen for enkel bæring og helling.
Q. Hvordan denne sikkerheten kan forhindre antennelse i det lagrede innholdet?
A. Denne Jobox 7150410 sikkerhetsboksens flammesperre i rustfritt stål sprer varme og stopper ekstern tenning under helling eller fylling.