JUSTRITE 7125400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11.5 tommers høyde, grønn | AA4ZYW 13M471

JUSTRITE 7125400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11.5 tommers høyde, grønn

På lager
Vare: AA4ZYW Modell: 7125400Kryssreferanse: 13M471

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet2.5 gal.
FARGEGrønn
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde11.5 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes forOlje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7311000060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7125400 sikkerhetsboks er ideell for oppbevaring av brennbare væsker som maskiner og drivstoff til biler i lengre perioder. Denne sikkerhetsboksen tilbyr enkel påfylling og væskehelling.

Egenskaper:

  • Denne sikkerhetsboksen har en enkelt spire for enkel fylling og væskehelling.
  • Den har et forseglet lokk med automatisk positivt trykkavlastning for å ventilere mellom 3 og 5 psi trykk for å beskytte mot eksplosjon eller sylinderbrudd.
  • Den har høykvalitets belagt stålkonstruksjon og pulverlakkert finish for holdbarhet og lekkasjesikker drift.
  • Den har en flammesperre i rustfritt stål for å spre varme for å stoppe flashback-tenning.
  • Den har en stor avrundet skål for beskyttelse mot sprut og søl.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • NFPA
  • TUV
  • FM
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom Justrite Type I og Type II sikkerhetsbokser?

A. Type I sikkerhetsbokser har én åpning for både fylling og dispensering. Justrite Type II sikkerhetsbokser har to åpninger, en for fylling og den andre for uttak av væske.

Sp. Er denne Justrite 7125400 sikkerhetsboksen eksplosjonssikker?

A. Denne sikkerhetsboksen har et lekkasjesikkert og automatisk ventilerende lokk, som forhindrer sjanser for eksplosjon.

Sp. Kan Justrite 7125400 safety lagres i lengre perioder når den er lastet med drivstoff?

A. Ja, disse boksene er helt trygge for lagring av brennbare væsker i lengre perioder.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7110400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, grønn | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "1 018 NOK
JUSTRITE 7110410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, grønn | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "1 186 NOK
JUSTRITE 7120400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, grønn | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "1 079 NOK
JUSTRITE 7120410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, grønn | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "1 299 NOK
JUSTRITE 7125410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11.5 tommers høyde, grønn | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "1 236 NOK
JUSTRITE 7150400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, grønn | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "1 260 NOK
JUSTRITE 7150410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, grønn | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "1 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7125400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11.5 tommers høyde, grønn
1 182 NOK / enhet