Justrite 7150400 Type I sikkerhetskanne reduserer risikoen for eksplosjoner og brann ved oppbevaring og helling av brennbare væsker.
Egenskaper:
- Denne boksen er laget av høyverdig belagt stål for å sikre 100 % lekkasjesikker drift.
- Den bruker en polypropylentrakt for å helle i små åpninger.
- Denne dunken er utstyrt med en enkelt tut for fylling og helling.
- Den leveres med et forseglet lokk som har en automatisk overtrykkshette som lufter mellom 3 og 5 psig for å beskytte mot brudd eller eksplosjoner.
- Denne sikkerhetsboksen har pulverlakkert finish for kjemisk motstand og tåler streng bruk.
- Den har en flammesperre i rustfritt stål som avleder varme for å forhindre tilbakeslagsantenning.
- Denne sikkerhetsboksen har et svingende, full-fisted, avrundet håndtak for enkel portabilitet.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke typer kjemikalier bør lagres i sikkerhetsbokser?
A. Disse boksene er ideelle for oppbevaring av brennbare eller brennbare væsker som diesel, propan, bensin, metanol og anilin.
Q. Hva er forskjellen mellom Type I og Type II sikkerhetsbokser?
A. Type I sikkerhetsbokser har kun 1 åpning for både helling og fylling, mens Type II sikkerhetsbokser har 2 separate åpninger for helling og fylling.
Q. Hva er fordelen med et frittsvingende håndtak?
A. Disse håndtakene har en motbalansert design for å holde vekten av boksen mot åpningsmekanismen for enkel bæring og helling.
Spørsmål. Hvordan åpner du gassbeholdere med en trakt?
A.
- Den gule trakten kan være et lite problem under etterfylling, da du må ta den av for å åpne dunken og sette inn en gassdyse.
- En annen måte er å modifisere trakten ved å bore et hull på toppen og sette gassdysen gjennom den.
Sp. Hva betyr de forskjellige fargene på sikkerhetsbokser?
A.
- Rød - Bensin
- Blå - parafin
- Gul - Diesel
- Grønn - Oljer