Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 7110400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, grønn | AA4ZYF 13M457

JUSTRITE 7110400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, grønn

På lager
Vare: AA4ZYF Modell: 7110400Kryssreferanse: 13M457
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType I sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGEGrønn
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.58 "
HåndtakstypeSvingende håndtak
Høyde11 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.5 "
Brukes forOlje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.034
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7311000060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7110400 Type 1 sikkerhetsboks er ideell for oppbevaring av oljer.

Egenskaper:

  • Den har et stålhåndtak med en motbalansert design for å utnytte vekten av boksen mot åpningsmekanismen for å gjøre det enkelt å helle og bære.
  • Den er utstyrt med en flammesperre som sprer varme for å enkelt stoppe flashback-tenning og stålkonstruksjon for holdbarhet.
  • Den har en enkelt tut for enkel fylling og helling.
  • Den har et forseglet lokk med en automatisk overtrykksavlastningsmekanisme som tillater ventilering mellom 3 og 5 psig, og forhindrer eksplosjon eller brudd.
  • Det selvlukkende, lekkasjesikre lokket gir sikkerhet mot søl og har forsterkede ribber for å motstå bulker eller implosjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er NFPA?

A. NFPA eller National Fire Protection Association er en amerikansk forening som publiserer mer enn 300 konsensuskoder og standarder for å minimere muligheten for og virkningene av brann.

Q. Hvordan transportere bensin trygt i en sikkerhetsboks?

A.

  • Sikre sikkerhetsboksen for å hindre bevegelse.
  • Kontroller at kjøretøyet er godt ventilert.
  • Sikkerhetsboksen bør aldri etterlates uten tilsyn i et kjøretøy.
  • Fjern sikkerhetsboksen fra kjøretøyet ved fylling eller uttak.
  • Før du returnerer sikkerhetsdunken til kjøretøyet, rengjør eventuelt sølt drivstoff.

Q. Er produktet korrosjonsbestandig?

A. Ja, denne Justrite Type 1 sikkerhetsboksen har 24 gauge galvanisert konstruksjon med pulverlakkert finish for å gi styrke og motstå oksidasjonsreaksjoner.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7110410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, grønn | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "1 162 NOK
JUSTRITE 7120400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, grønn | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "1 068 NOK
JUSTRITE 7120410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2 gallon, 13-3/4 tommers høyde, grønn | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "1 278 NOK
JUSTRITE 7125400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11.5 tommers høyde, grønn | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "1 170 NOK
JUSTRITE 7125410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 2.5 gallon, 11.5 tommers høyde, grønn | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "1 229 NOK
JUSTRITE 7150400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, grønn | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "1 253 NOK
JUSTRITE 7150410 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 5 gallon, 16-7/8 tommers høyde, grønn | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "1 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7110400 sikkerhetsboks, flammesperre, type I, 1 gallon, 11 tommers høyde, grønn
1 008 NOK / enhet