Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 11202Y trakt, 11 x 1/2 tomme størrelse, gul | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE 11202Y trakt, 11 x 1/2 tomme størrelse, gul

På lager
Vare: AC8HVZ Modell: 11202YKryssref: JCN11202YL
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
FARGEGul
Lengde11.25 "
Materialepolypropylen
Utenfor Dia.0.5 "
Pallemengde160

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode39269097900
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Justrite 11202Y gul trakt brukes til å overføre brennbare væsker til store beholdere. Den er ideell for bruk med merkets type 1 galvanisert stål sikkerhetsbokser.

Egenskaper:

  • Justrite 11202Y gul trakt har polyetylenkonstruksjon for enkel rengjøring og høy slagfasthet.
  • Den leveres med et håndtak for å sikre enkel portabilitet og en tut (1/2 tomme OD) for praktisk fylling, selv i små åpninger av bokser.
  • Den har en lengde på 11 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

  • Justrite Type I sikkerhetsbokser: Disse boksene er designet for å lagre og transportere brennbare væsker som diesel, bensin og parafin, samt forhindre at de tar fyr.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er betydningen av fargene på sikkerhetsbokser som brukes med disse traktene?

A.

  • Rød - Bensin
  • Blå - parafin
  • Gul - Diesel
  • Grønn - Olje

Sp. Hvordan fester vi trakter til sikkerhetsbokser?

A. Justrite Type I sikkerhetsbokser har en tuthals som traktene er festet til for enkel fylling og helling av brennbare væsker.

Sp. Hvilke væsker og løsemidler anses å være brannfarlige?

A. En væske som har et flammepunkt under 100 grader Fahrenheit anses som brannfarlig.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 11201 trakt, 13-1/2 x 1 tomme størrelse, hvit | AD2DQU 3NJY4 11201Hvitpolyetylen0.563 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 11202Y trakt, 11 x 1/2 tomme størrelse, gul
212NOK / enhet