Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15566 Pipe Marker Sodium Hypochlorite Yellow | AF4UGN 9KC95

BRADY 15566 Pipe Marker Sodium Hypochlorite Yellow

På lager
Vare: AF4UGN Modell: 15566Kryssreferanse: 9KC95

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde12 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5761-HPHV Pipe Marker Sodium Hypochlorite 8 inch or Greater | AA6MYV 14H976 5761-HPHVGul8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "41NOK
BRADY 5761-I Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AA6MYW 14H977 5761-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"177NOK
BRADY 5761-II Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AA6MYX 14H978 II-5761Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "242NOK
BRADY 5761-O Rørmarkør Natriumhypokloritt 1/2 til 1-3 / 8 | AA6MYY 14H979 5761-OGul1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"134NOK
BRADY 4124-B Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AE3ZJP 5GXW5 4124-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4362-A Pipe Marker Sodium Hypochlorite 3/4 Til 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-Aoransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "87NOK
BRADY 4124-C Rørmarkør Sodium Hypochlorite Yellow | AE4KDM 5LDV4 4124-CGul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15566 Pipe Marker Sodium Hypochlorite Yellow
1 701 NOK / enhet