ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Cap, kvinnelig bluss 45 grader, lavt bly messing


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Kvinnelig bluss , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
704040-08
3 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "61NOK
A
704040-06
5 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "41NOK
A
704040-04
7 / 16-207 / 16 "1400 psi1 / 4 "24NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?