CAROL Tilkoblingstråd, 100 fot, 18 AWG


filtre
Spolelengde: 100ft. , Strandet / Solid: Strandet , Temp. Område: -4 grader til 221 grader F , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellNominell utenfor dia.SpenningTrådfargeLedningstypePris (eks. mva)
A
C2064A.12.04
0.08 "300oransjeUL 1007, UL 1569487NOK
B
C2064A.12.01
0.08 "300SvartUL 1007, UL 1569471NOK
C
C2064A.12.03
0.08 "300RødUL 1007, UL 1569477NOK
D
C2064A.12.05
0.08 "300GulUL 1007, UL 1569529NOK
E
C2064A.12.02
0.08 "300HvitUL 1007, UL 1569477NOK
F
C2064A.12.07
0.08 "300BlåUL 1007, UL 1569473NOK
E
C2103A.12.02
0.112 "600HvitUL 1015, CSA TEW464NOK
B
C2103A.12.01
0.112 "600SvartUL 1015, CSA TEW464NOK
C
C2103A.12.03
0.112 "600RødUL 1015, CSA TEW464NOK
G
C2103A.12.07
0.112 "600BlåUL 1015, CSA TEW464NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?